Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF16400013
Cod. Produttore
AF16400013
Cod. EAN
3471523115132

Informazioni di prodotto

AF16-40-00-13 CONT 4P 30A AC1 100-250VAC/DC

Documentazione tecnica

AF16 4-pole contactors are used for controlling power circuits up to 690 V AC and 440 V DC. They are mainly used for controlling non-inductive or slightly inductive loads (i.e. resistance furnaces...). AF... contactors include an electronic coil interface accepting a wide control voltage Uc min. ... Uc max. Only four coils cover control voltages between 24...500 V 50/60 Hz or 20...500 V DC. AF contactors can manage large control voltage variations. One coil can be used for different control voltages used worldwide without any coil change. AF contactors have built-in surge protection and do not require additional surge suppressors. The AF... series 4-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 4 N.O. main poles, front and side-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1. N.C. mirror contacts compliant with Annex F of IEC 60947-4-1) - Control circuit: AC or DC operated - Accessories: a wide range of accessories is available.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

18 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

7.5 kW

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

100 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

30 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Produttore

ABB

AF16-40-00-13 CONT 4P 30A AC1 100-2