Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF146301112
Cod. Produttore
AF146301112
Cod. EAN
7320500481981

Informazioni di prodotto

AF146-30-11-12 CONT 3P 146A 48-130VAC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: A 3-phase Contactor suitable for various applications such as Motor starting, Isolation, By-pass and Distribution application up to max 1000 V. Operated with wide control voltage range 48-130 V, 50/60 Hz and DC

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 kW

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

225 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

serracavo

Produttore

ABB

AF146-30-11-12 CONT 3P 146A 48-130V