Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF12300112
Cod. Produttore
AF12300112
Cod. EAN
3471523110427

Informazioni di prodotto

AF12-30-01-12 CONT 3P 12A 48-130V AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'AF12-30-01-12 CONT 3P 12A 48-130V A, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una connessione stabile e duratura. Con una corrente di 12A e una tensione di funzionamento compresa tra 48 e 130V, è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

12 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

5.5 kW

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

28 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Produttore

ABB

AF12-30-01-12 CONT 3P 12A 48-130V A