› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Aeratori IP44 RAL7035 Set 2 pezzi per ventilazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBP833677C01
Cod. Produttore 4TBP833677C0100
Cod. EAN 5411815253355

Informazioni principali

  • Protezione: IP44
  • Colore: RAL7035
  • Quantità: Set 2 pezzi
  • Tipo: Aeratori
  • Applicazione: Ventilazione e riscaldamento
  • Serie: Polysafe

Descrizione del prodotto

Set di 2 aeratori IP44 di colore grigio RAL7035, realizzati in plastica non trattata per garantire resistenza e durabilità. Progettati per un fissaggio a scatto semplice e rapido, sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono una ventilazione efficace senza compromessi sulla protezione dagli agenti esterni. Adatti per l’installazione in ambienti con presenza di ventilatori fino a un massimo di due unità, assicurano un’efficiente circolazione dell’aria mantenendo un elevato standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: General accessories Ventilation and heating. ZBK7035 Climate ventilation cap IP44 RAL7035 Set=2pcs.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

larghezza

68 mm

altezza

18 mm

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

per numero max. di ventilatori

2

diametro

68 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

Tipo superficie

Non trattato

Serie

POLYSAFE

Aeratori IP44 RAL7035 Set 2 pezzi per ventilazione elettrica