Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBCPS2111K
Cod. Produttore
STBCPS2111K
Cod. EAN
3595863949223

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon STB
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Corrente di uscita: 1,2 A
  • Tensione di uscita bus: 5,25 V ±0,21%
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 18,4x120x125 mm
  • Certificazioni: CE, FM, CSA, UL
  • Connessione: Connettore 2 pin rimovibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari. Modicon STB. Il kit di alimentazione ausiliaria è per il modulo I/O logico. È un kit di alimentazione ausiliaria con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente di uscita di 1,2 A, una corrente di ingresso di 400 mA e una tensione di uscita di 5,25V ±0,21% per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. È dotato di connettore rimovibile a 2 pin per l'alimentazione. Il prodotto è classificato IP20. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. Il kit include connettore a molla con contatti, connettore a vite con contatti, base STBXBA2100 e modulo STBCPS2111. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

larghezza

18,4 mm

altezza

120 mm

profondità

70 mm

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Max. corrente d'uscita in DC

1,2 A

Corrente d'ingresso massima DC

0,4 A

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita DC

5,25 ... 5,25 V

Tensione d'ingresso DC

19,2 ... 30 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Advantys STB - Kit con alimentatore ausiliario - Per modulo I/O logico