Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN564100
Cod. Produttore
VN564100
Cod. EAN
8007951090465

Informazioni di prodotto

ADR-VIEW V1.01 SOFTWARE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Software per la visualizzazione tramite pc delle grandezze elettriche monitorate con gli analizzatori di rete. E' disponibile sia in versione stand-alone (singolo pc) sia in versione client-server (per una rete di pc).

ampliamenti settoriali e tecnologici

Non disponibile

numero max. di server

1

numero di lingue online/runtime

2

biblioteca di oggetti di blocco

Non disponibile

sistema di segnalazione

Altro

archivio utenti/gestione ricette

Altro

sistema di reportistica/sistema di registro

Integrato

funzione diagnostica+E3115 di processo

Integrato

database SQL

Non disponibile

min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime

1 GIGAHERTZ

min. memoria principale, sistema di runtime

2 MEGABYTE

sistema operativo di runtime, Windows XP

sistema operativo di runtime, altri

sistema operativo di runtime, Windows Vista

commutazione di lingua possibile

rappresentazione trend

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

Adatto per sistema operativo Windows 10

Produttore

Software visualizzazione grandezze elettriche analizzatori rete versione stand-alone e client-server