Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN560900
Cod. Produttore
VN560900
Cod. EAN
8007951090014

Informazioni di prodotto

ADR-R SPOT ANALIZZ. DI RETE

Documentazione tecnica

Il VEVN560900 è un analizzatore di rete avanzato progettato per monitorare e ottimizzare le prestazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per professionisti nel settore elettrico che necessitano di uno strumento affidabile per l'analisi energetica. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, il VEVN560900 offre misurazioni precise e dettagliate, consentendo di identificare eventuali anomalie nel sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo analizzatore garantisce durata e resistenza anche in condizioni di lavoro impegnative. La sua interfaccia intuitiva e i dati facilmente leggibili rendono l'uso del VEVN560900 semplice e immediato, facilitando il lavoro di tecnici e ingegneri elettrici. Con la capacità di fornire informazioni critiche sulla qualità dell'energia, questo strumento rappresenta un alleato indispensabile per chiunque desideri migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi operativi. Descrizione del produttore: Analizzatore di rete da pannello per la misura a vero valore efficace (TRMS) delle grandezze elettriche di sistemi monofase o trifase con o senza neutro, con carico equilibrato e squilibrato. Le grandezze misurabili sono: tensioni (concatenate e di fase), correnti, potenza attiva, reattiva ed apparente, energia attiva e reattiva, frequenza, fattore di potenza, angolo di fase. L'ingresso in corrente deve essere effettuato tramite trasformatore amperometrico e i secondari possono essere collegati a terra.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

visualizzazione

Digitale

potenza reattiva

numero di canali di ingresso tensione

3

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 550 V

Produttore

Analizzatore di rete TRMS monofase/trifase per misura tensione, corrente, potenza e energia