Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE279600
Cod. Produttore
VE279600
Cod. EAN
8007951120360

Informazioni di prodotto

ADR-R E SPOT ANALIZZATORE DI RETE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Analizzatore di rete da pannello per la misura a vero valore efficace (TRMS) delle grandezze elettriche di sistemi monofase o trifase con o senza neutro, con carico equilibrato e squilibrato. Le grandezze misurabili sono: tensioni (concatenate e di fase), correnti, potenza attiva, reattiva ed apparente, energia attiva e reattiva, frequenza, fattore di potenza, angolo di fase. L'ingresso in corrente deve essere effettuato tramite trasformatore amperometrico e i secondari non possono essere collegati a terra.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

visualizzazione

Digitale

potenza reattiva

numero di canali di ingresso tensione

3

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 550 V

Produttore

Analizzatore di rete ADR-R E SPOT TRMS monofase e trifase per misura tensione, corrente, potenza ed energia