Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN561700
Cod. Produttore
VN561700
Cod. EAN
8007951090021

Informazioni di prodotto

ADR-R ANALIZZ. DI RETE

Documentazione tecnica

Il dispositivo di analisi di rete ADR-R è progettato per fornire un monitoraggio accurato e affidabile delle prestazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo strumento offre un'eccezionale durata e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua tecnologia avanzata, l'ADR-R consente di rilevare e analizzare le condizioni della rete elettrica, garantendo un funzionamento ottimale degli impianti. La facilità di installazione e l'interfaccia intuitiva lo rendono accessibile anche per utenti meno esperti. Con un design compatto e robusto, è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e precisione nel monitoraggio elettrico. Descrizione del produttore: Analizzatore di rete da pannello per la misura a vero valore efficace (TRMS) delle grandezze elettriche di sistemi monofase o trifase con o senza neutro, con carico equilibrato e squilibrato. Le grandezze misurabili sono: tensioni (concatenate e di fase), correnti, potenza attiva, reattiva ed apparente, energia attiva e reattiva, frequenza, fattore di potenza, angolo di fase. L'ingresso in corrente deve essere effettuato tramite trasformatore amperometrico e i secondari possono essere collegati a terra. Dispone di una uscita seriale RS 485 (codifica RTU) per il collegamento a un dispostitivo master (ad esempio un pc o plc) in una linea comune RS 485.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

visualizzazione

Digitale

interfaccia

potenza reattiva

numero di canali di ingresso tensione

3

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 550 V

Produttore

Analizzatore di rete ADR-R TRMS monofase/trifase con uscita RS485 per monitoraggio industriale