Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN812400
Cod. Produttore
VN812400
Cod. EAN
8007951114178

Informazioni di prodotto

ADR-D VISION ANALIZZ. DI RETE

Documentazione tecnica

Il dispositivo ADR-D VISION ANALIZZ. DI RETE è progettato per garantire un'analisi approfondita delle reti elettriche, offrendo prestazioni elevate e un'affidabilità senza pari. Questo strumento è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma ergonomica e il design intuitivo facilitano l'uso, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico. Grazie alla tecnologia avanzata integrata, è in grado di fornire misurazioni precise e dettagliate, permettendo una valutazione accurata delle condizioni della rete. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un'analisi di rete elettrica di alta qualità, combinando praticità e funzionalità in un unico strumento. Descrizione del produttore: Analizzatore di rete da barra DIN per la misura a vero valore efficace (TRMS) delle grandezze elettriche di sistemi monofase o trifase con o senza neutro, con carico equilibrato e squilibrato. Le grandezze misurabili sono: tensioni (concatenate e di fase), correnti, potenza attiva, reattiva ed apparente, energia attiva e reattiva, frequenza, fattore di potenza, angolo di fase. L'ingresso in corrente deve essere effettuato tramite trasformatore amperometrico e i secondari possono essere collegati a terra. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

visualizzazione

Digitale

potenza reattiva

numero di canali di ingresso tensione

3

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 500 V

Produttore

Analizzatore di rete ADR-D Vision TRMS per sistemi monofase e trifase con display LED