Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN562500
Cod. Produttore
VN562500
Cod. EAN
8007951090038

Informazioni di prodotto

ADR-D SPOT ANALIZZATORE DI RETE

Documentazione tecnica

L'analizzatore di rete ADR-D VEVN562500 è uno strumento essenziale per il monitoraggio e la gestione delle reti elettriche. Progettato per garantire un'analisi accurata delle prestazioni, questo dispositivo offre funzionalità avanzate per il rilevamento di anomalie e la registrazione dei dati. La sua costruzione robusta e il design ergonomico lo rendono adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, gli utenti possono facilmente accedere a informazioni dettagliate sullo stato della rete, facilitando interventi tempestivi. Con il VEVN562500, gli ingegneri e i tecnici possono ottimizzare l'efficienza energetica e garantire la sicurezza delle operazioni elettriche. Questo analizzatore è un alleato indispensabile per chiunque desideri mantenere la sua rete elettrica in condizioni ottimali. Descrizione del produttore: Analizzatore di rete da barra DIN per la misura a vero valore efficace (TRMS) delle grandezze elettriche di sistemi monofase o trifase con o senza neutro, con carico equilibrato e squilibrato. Le grandezze misurabili sono: tensioni (concatenate e di fase), correnti, potenza attiva, reattiva ed apparente, energia attiva e reattiva, frequenza, fattore di potenza, angolo di fase. L'ingresso in corrente deve essere effettuato tramite trasformatore amperometrico e i secondari possono essere collegati a terra.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

visualizzazione

Digitale

potenza reattiva

numero di canali di ingresso tensione

3

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 550 V

Produttore

Analizzatore di rete ADR-D TRMS per sistemi monofase e trifase uso industriale