Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN795100
Cod. Produttore
VN795100
Cod. EAN
8007951097730

Informazioni di prodotto

ADR-D OUT ANALIZZ. DI RETE

Documentazione tecnica

Il VEVN795100 è un analizzatore di rete di alta qualità, progettato per monitorare e ottimizzare le prestazioni elettriche. Questo strumento offre un'analisi approfondita della rete, consentendo di identificare eventuali anomalie e migliorare l'efficienza energetica. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e affidabilità anche in ambienti di lavoro impegnativi. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il VEVN795100 fornisce dati precisi e tempestivi, facilitando la gestione e il controllo delle risorse energetiche. È un dispositivo essenziale per professionisti e tecnici che cercano di mantenere elevati standard di qualità e sicurezza nelle loro operazioni elettriche. Con un design intuitivo, è facile da utilizzare e integra perfettamente nelle attrezzature esistenti, rendendolo una scelta ideale per ottimizzare la gestione della rete elettrica. Descrizione del produttore: Analizzatore di rete da barra DIN per la misura a vero valore efficace (TRMS) delle grandezze elettriche di sistemi monofase o trifase con o senza neutro, con carico equilibrato e squilibrato. Le grandezze misurabili sono: tensioni (concatenate e di fase), correnti, potenza attiva, reattiva ed apparente, energia attiva e reattiva, frequenza, fattore di potenza, angolo di fase. L'ingresso in corrente deve essere effettuato tramite trasformatore amperometrico e i secondari possono essere collegati a terra. Dispone di due uscite relè configurabili come uscite di minima o di massima su qualsiasi grandezza oppure come uscite impulsi per il conteggio dell'energia.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

visualizzazione

Digitale

potenza reattiva

numero di canali di ingresso tensione

3

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 500 V

Produttore

Analizzatore di rete DIN TRMS monofase/trifase con uscite relè configurabili