Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE071700
Cod. Produttore
VE071700
Cod. EAN
8007951118671

Informazioni di prodotto

ADR-D E SPOT ANALIZZATORE DI RETE

Documentazione tecnica

L'analizzatore di rete ADR-D è un dispositivo essenziale per la valutazione e il monitoraggio delle prestazioni elettriche. Progettato per garantire un'analisi accurata, questo strumento è dotato di funzionalità avanzate che consentono di rilevare e diagnosticare eventuali anomalie nella rete elettrica. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, mentre il design ergonomico facilita l'uso in vari ambienti di lavoro. Grazie alla sua compatibilità con diverse configurazioni di rete, l'ADR-D è ideale per professionisti del settore elettrico e per applicazioni industriali. Questo analizzatore non solo fornisce dati in tempo reale, ma contribuisce anche a ottimizzare l'efficienza energetica, riducendo i costi operativi. La tecnologia all'avanguardia integrata permette una facile integrazione con altri sistemi di monitoraggio, rendendolo un alleato prezioso per la gestione energetica. Descrizione del produttore: Analizzatore di rete da barra DIN per la misura a vero valore efficace (TRMS) delle grandezze elettriche di sistemi monofase o trifase con o senza neutro, con carico equilibrato e squilibrato. Le grandezze misurabili sono: tensioni (concatenate e di fase), correnti, potenza attiva, reattiva ed apparente, energia attiva e reattiva, frequenza, fattore di potenza, angolo di fase. L'ingresso in corrente deve essere effettuato tramite trasformatore amperometrico e i secondari non possono essere collegati a terra.

intervallo di misura della tensione/AC diretta

5 ... 550 V

prestazione/lavoro

angolo di fase (cos phi)

potenza apparente

potenza effettiva

fattore di potenza

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

numero di canali di ingresso corrente

3

numero di canali di ingresso tensione

3

potenza reattiva

visualizzazione

Digitale

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

Produttore

Analizzatore di rete ADR-D E Spot TRMS per sistemi monofase e trifase su barra DIN