Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE281200
Cod. Produttore
VE281200
Cod. EAN
8007951120384

Informazioni di prodotto

ADR-D E ANALIZZATORE DI RETE

Documentazione tecnica

L'analizzatore di rete VEVE281200 è un dispositivo essenziale per la gestione e il monitoraggio delle prestazioni elettriche. Progettato per fornire analisi dettagliate, questo strumento offre funzionalità avanzate per il controllo della qualità dell'energia. Con una struttura robusta e una tecnologia all'avanguardia, consente di rilevare anomalie e ottimizzare il funzionamento degli impianti elettrici. La sua interfaccia intuitiva facilita l'accesso ai dati, rendendo l'analisi delle informazioni rapida e semplice. Ideale per professionisti del settore elettrico, l'analizzatore è un alleato prezioso per garantire l'efficienza e la sicurezza degli impianti. Con prestazioni affidabili e risultati precisi, rappresenta una scelta intelligente per chi cerca di migliorare la gestione energetica. Descrizione del produttore: Analizzatore di rete da barra DIN per la misura a vero valore efficace (TRMS) delle grandezze elettriche di sistemi monofase o trifase con o senza neutro, con carico equilibrato e squilibrato. Le grandezze misurabili sono: tensioni (concatenate e di fase), correnti, potenza attiva, reattiva ed apparente, energia attiva e reattiva, frequenza, fattore di potenza, angolo di fase. L'ingresso in corrente deve essere effettuato tramite trasformatore amperometrico e i secondari non possono essere collegati a terra. Dispone di una uscita seriale RS 485 (codifica RTU) per il collegamento a un dispostitivo master (ad esempio un pc o plc) in una linea comune RS 485.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

visualizzazione

Digitale

interfaccia

potenza reattiva

numero di canali di ingresso tensione

3

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 550 V

Produttore

Analizzatore di rete VEVE281200 TRMS monofase/trifase con RS485 per monitoraggio impianti elettrici