Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN563300
Cod. Produttore
VN563300
Cod. EAN
8007951090045

Informazioni di prodotto

ADR-D ANALIZZATORE DI RETE

Documentazione tecnica

L'analizzatore di rete ADR-D è un dispositivo altamente specializzato, progettato per garantire prestazioni ottimali nella gestione delle reti elettriche. Questo strumento offre un'analisi dettagliata delle condizioni di rete, permettendo di monitorare e ottimizzare il funzionamento degli impianti elettrici. Grazie alla sua tecnologia avanzata, l'ADR-D è in grado di rilevare anomalie e fornire dati preziosi per la manutenzione preventiva. Realizzato con materiali di alta qualità, l'analizzatore è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua interfaccia intuitiva facilita l'uso, rendendo l'analisi dei dati accessibile anche a chi non ha una formazione tecnica approfondita. Con l'ADR-D, gli utenti possono migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi operativi, contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse elettriche. Descrizione del produttore: Analizzatore di rete da barra DIN per la misura a vero valore efficace (TRMS) delle grandezze elettriche di sistemi monofase o trifase con o senza neutro, con carico equilibrato e squilibrato. Le grandezze misurabili sono: tensioni (concatenate e di fase), correnti, potenza attiva, reattiva ed apparente, energia attiva e reattiva, frequenza, fattore di potenza, angolo di fase. L'ingresso in corrente deve essere effettuato tramite trasformatore amperometrico e i secondari possono essere collegati a terra. Dispone di una uscita seriale RS 485 (codifica RTU) per il collegamento a un dispostitivo master (ad esempio un pc o plc) in una linea comune RS 485.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

visualizzazione

Digitale

interfaccia

potenza reattiva

numero di canali di ingresso tensione

3

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 550 V

Produttore

Analizzatore di rete ADR-D DIN TRMS monofase trifase con RS485 per monitoraggio impianti elettrici