Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE045100
Cod. Produttore
VE045100
Cod. EAN
8007951118602

Informazioni di prodotto

ADR-D 400 D90 ANALIZZ. DI RETE

Documentazione tecnica

Il dispositivo ADR-D 400 D90 è una soluzione avanzata per l'analisi della rete, progettato per garantire prestazioni elevate in contesti elettrici complessi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo strumento offre robustezza e affidabilità, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico. La sua configurazione è ottimizzata per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi, garantendo un funzionamento fluido e senza interruzioni. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il dispositivo è in grado di fornire analisi dettagliate e precise, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa e la sicurezza degli impianti. La compatibilità con diversi tipi di reti elettriche lo rende un componente versatile e indispensabile per chi cerca soluzioni di monitoraggio e controllo affidabili. Con il suo design compatto e funzionale, il dispositivo ADR-D 400 D90 si integra facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro, assicurando un'eccellente esperienza d'uso per gli operatori. Descrizione del produttore: Analizzatore di rete da barra DIN per la misura a vero valore efficace (TRMS) delle grandezze elettriche di sistemi trifase con o senza neutro, con carico equilibrato e squilibrato. Le grandezze misurabili sono: tensioni (concatenate e di fase), correnti, potenza attiva, reattiva ed apparente, energia attiva e reattiva, frequenza, fattore di potenza, angolo di fase. I conduttori di corrente vengono fatti passare attraverso lo strumento, senza necessità di cablaggio ai morsetti. Dispone di una uscita seriale RS 485 (codifica RTU) per il collegamento a un dispostitivo master (ad esempio un pc o plc) in una linea comune RS 485.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

visualizzazione

Digitale

interfaccia

potenza reattiva

numero di canali di ingresso tensione

3

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

Misurazione diretta della corrente

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

195 ... 253 V

Produttore

Analizzatore rete trifase ADR-D 400 D90 DIN TRMS potenza energia frequenza