Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE035200
Cod. Produttore
VE035200
Cod. EAN
8007951118480

Informazioni di prodotto

ADR-D 230 D63 ANALIZZ. DI RETE

Documentazione tecnica

L'analizzatore di rete ADR-D 230 D63 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio e la gestione dell'energia elettrica. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo strumento offre un'analisi dettagliata dei parametri elettrici, contribuendo a ottimizzare l'efficienza energetica e a prevenire guasti nei sistemi elettrici. Grazie alla sua tecnologia avanzata, l'ADR-D 230 D63 è in grado di fornire dati accurati su tensione, corrente e potenza, facilitando così la diagnosi di problemi e l'implementazione di soluzioni correttive. La compatibilità con diversi sistemi di rete lo rende versatile e adatto a molteplici applicazioni industriali e commerciali. Questo analizzatore è un investimento strategico per chi desidera migliorare la gestione energetica e ridurre i costi operativi. Descrizione del produttore: Analizzatore di rete da barra DIN per la misura a vero valore efficace (TRMS) delle grandezze elettriche di sistemi monofase: tensione, corrente, potenza attiva, fattore di potenza, frequenza, energia attiva. Il conduttore di corrente (fino a 63A) viene fatto passare attraverso lo strumento, senza necessità di cablaggio ai morsetti. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

visualizzazione

Digitale

numero di canali di ingresso tensione

1

numero di canali di ingresso corrente

1

misurazione della corrente

Misurazione diretta della corrente

fattore di potenza

potenza effettiva

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

195 ... 253 V

Produttore

Analizzatore di rete ADR-D 230 D63 TRMS per sistemi monofase fino 63A con uscita impulsi