Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE008900
Cod. Produttore
VE008900
Cod. EAN
8007951118114

Informazioni di prodotto

ADR-D 230 D22A SPOT ANALIZZ. DI RETE

Documentazione tecnica

Il dispositivo ADR-D 230 D22A è un analizzatore di rete altamente specializzato, progettato per garantire prestazioni affidabili e precise. Questo strumento è essenziale per applicazioni elettriche, fornendo misurazioni dettagliate e analisi approfondite della rete elettrica. La sua costruzione robusta e il design ergonomico lo rendono ideale per un utilizzo prolungato in ambienti di lavoro professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, l'analizzatore offre una lunga durata e resistenza. La tecnologia avanzata integrata consente una facile lettura dei dati, facilitando l'interpretazione delle informazioni raccolte. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo dispositivo è dotato di funzioni di protezione e indicatori visivi per garantire un funzionamento sicuro e senza intoppi. L'analizzatore ADR-D 230 D22A è quindi la scelta perfetta per professionisti che richiedono strumenti di misurazione elettrica affidabili e precisi. Descrizione del produttore: Analizzatore di rete da barra DIN per la misura a vero valore efficace (TRMS) delle grandezze elettriche di sistemi monofase: tensione, corrente, potenza attiva, fattore di potenza, frequenza, energia attiva. Consente l'inserzione diretta per correnti fino a 22,5A.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

visualizzazione

Digitale

numero di canali di ingresso tensione

1

numero di canali di ingresso corrente

1

misurazione della corrente

Misurazione diretta della corrente

fattore di potenza

potenza effettiva

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 300 V

Produttore

Analizzatore di rete ADR-D 230 D22A TRMS DIN per misura tensione corrente potenza energia attiva fino 22,5A