› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

Adattatore Vimar linea compatto resistente IP/NEMA per connessioni elettriche industriali e civili

Cod. Rexel MEFA23919
Cod. Produttore 23919
Cod. EAN 8015450239193

Informazioni principali

  • Descrizione: ADATT.VIMAR LINEA
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Installazione: facile e compatta
  • Serie: MEFA

Descrizione del prodotto

Il prodotto MEFA23919 è un adattatore Vimar linea progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo più impegnative. La sua compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un livello elevato di protezione contro polvere, acqua e inquinamento ambientale. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo adattatore si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con diversi tipi di collegamenti elettrici. La sua forma compatta e il design funzionale permettono un'integrazione semplice in impianti esistenti, contribuendo a ottimizzare la distribuzione dell'energia e migliorare la sicurezza dell'impianto. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti severi. Un componente essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Il prodotto MEFA23919 è un adattatore Vimar linea progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo più impegnative. La sua compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un livello elevato di protezione contro polvere, acqua e inquinamento ambientale. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo adattatore si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con diversi tipi di collegamenti elettrici. La sua forma compatta e il design funzionale permettono un'integrazione semplice in impianti esistenti, contribuendo a ottimizzare la distribuzione dell'energia e migliorare la sicurezza dell'impianto. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti severi. Un componente essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.
Adattatore Vimar linea compatto resistente IP/NEMA per connessioni elettriche industriali e civili