Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDISVIAG
Cod. Produttore
VDISVIAG
Cod. EAN
3606481443595

Informazioni di prodotto

  • Colore: grigio
  • Tipo: Adattatore RJ45
  • Compatibilità: Vimar Arke
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: installazioni elettriche
  • Funzione: connessioni dati
  • Serie: Vimar Arke
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Adattatore Vimar Arke in colore grigio progettato per connessioni RJ45, ideale per installazioni elettriche e di rete. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità, offre una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cablaggi. La sua compatibilità con il sistema Vimar Arke ne facilita l'inserimento in impianti esistenti, assicurando un collegamento stabile e sicuro per dispositivi di comunicazione e trasmissione dati. Questo adattatore rappresenta un componente essenziale per chi cerca efficienza e precisione nelle installazioni elettriche.

Produttore

Adattatore Vimar Arke grigio per connessioni RJ45 installazioni rete e elettriche