Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150674
Cod. Produttore
150674
Cod. EAN
8012199648279

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Adattatore universale
  • Interasse: 83,5 mm
  • Moduli supportati: 3 moduli
  • Compatibilità: Serie civile
  • Uso: Torrette bifacciali 4+4
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adattatore per supporto di torrette, progettato per il montaggio a incasso in canali da incasso per apparecchi. Realizzato per garantire un'installazione stabile e sicura, è adatto a configurazioni modulari con tre moduli in orizzontale. La struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l'integrazione in impianti elettrici con orientamento orizzontale. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità nel fissaggio di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: adattatore universale interasse 83,5mm per supporti 3 moduli di ogni serie civile per torrette bifacciali 4+4

colore

Antracite

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

INTERLINK

Produttore

Adattatore universale torrette bifacciali 3 moduli incasso civile