Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Nero
Tipologia
Singolo
tensione nominale
230 ... 230,01 V
corrente nominale
0 ... 16 A
Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)
Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)
Tipo di presa
IT (S/P 17) (tipo L)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te