Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM101451
Cod. Produttore
101451
Cod. EAN
4015081013715

Informazioni di prodotto

BBA0-25 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 25A

Documentazione tecnica

Adattatore per sbarre 45mm per sistema di sbarre 60mm, una guida DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG12 / 4mm²) per il collegamento all'apparecchiatura, utilizzabile per interruttore per protezione motore PKZM0, PKE e avviatore diretto/ MSC-D(E)(A) con contattore di potenza da DILM7 a DILM15, corrente nominale d'impiego: 25A Descrizione del produttore: Adattatore per sbarre 45mm per sistema di sbarre 60mm, una guida DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG12 / 4mm²) per il collegamento all'apparecchiatura, utilizzabile per interruttore per protezione motore PKZM0, PKE e avviatore diretto/ MSC-D(E)(A) con contattore di potenza da DILM7 a DILM15, corrente nominale d'impiego: 25A

distanza delle guide

60 mm

componenti guida di supporto

1 guida portante

spessore max. del binario elettrificato

10 mm

Larghezza dell'adattatore

45 mm

larghezza delle guide

35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

3 conduttori AWG 12

spessore min. del binario elettrificato

5 mm

corrente nominale In

25 A

Serie

Moeller series

Produttore

Adattatore sistema sbarre 3 poli 25A guida DIN per protezione motore e avviatore diretto