Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
CMSK9015
Cod. Produttore
SK9015
Cod. EAN
8023903317558

Informazioni di prodotto

  • Serie: Simplekey
  • Compatibilità: Sistema controllo accessi
  • Larghezza: 22 mm
  • Profondità: 29 mm
  • Alimentazione: Unità 1210
  • Utilizzo: Collegamento lettori SK9000I/01I
  • Tipo: Adattatore con alimentatore
  • Applicazione: Posti esterni
Descrizione del produttore: Adattatore Simplekey da utilizzare per il collegamento dei lettori art. SK9000I e SK9001I sui posti esterni con alimentatore art. 1210.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

larghezza

22 mm

altezza

29 mm

profondità

3 mm

numero di unità

1

materiale

Plastica

Produttore

Adattatore SimpleKey per lettori SK9000I/SK9001I, compatibile alimentatore 1210