› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore semplificato 2P+T 10A universale Italia-Germania bianco per usi civili

Cod. Rexel GWGW28409
Cod. Produttore GW28409
Cod. EAN 8011564002883

Informazioni principali

  • Descrizione: Adattatore 2P+T 10A
  • Tensione nominale: 10A
  • Tipo di spina: Semipresa 2P+T
  • Standard: U.ITA/TED.B
  • Serie: Articoli in esaurimento
  • Certificazioni: CE conformità UE
  • Normative: IEC, CENELEC, CEI
  • Uso: Domotics

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

IT (P 30)

tensione nominale

250 ... 250 V

corrente nominale

10 ... 16 A

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Adattatore semplificato 2P+T 10A universale Italia-Germania bianco per usi civili