Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00301.B
Cod. Produttore
00301.B
Cod. EAN
8007352066533

Informazioni di prodotto

Adattatore ted./franc. +P17/11 bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore semplice SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W - spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese - Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11

colore

Bianco

Tipologia

Singolo

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)

Tipo di presa

IT (S/P 17) (tipo L)

Produttore

Adattatore elettrico bianco 250V 1500W spina 2P+T tedesco/francese presa italiana P17/11

€ 2,66 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info