›

ADATTATORE SCHUKO 16A BIANCO

Cod. Rexel L3ASCHU16BLV2
Cod. Produttore ASCHU16BLV2

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 112x60x60 mm
  • Compatibilità: Prese Schuko
  • Materiale: Alta qualità
  • Garanzia: 2 anni
  • Design: Elegante e discreto
  • Serie: Acces.Tracklight

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'adattatore Schuko 16A bianco rappresenta una soluzione pratica e affidabile per le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo adattatore è progettato per garantire una connessione sicura e stabile. Con una corrente nominale di 16A, è ideale per l'uso domestico e professionale, permettendo di alimentare dispositivi elettrici in modo efficiente. Il design elegante e discreto in bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo un accessorio versatile per ogni situazione. Grazie alla sua compatibilità con le prese Schuko, questo adattatore è un must per chi cerca una soluzione di alimentazione sicura e pratica. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo un investimento intelligente per le vostre esigenze elettriche quotidiane.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

ADATTATORE SCHUKO 16A BIANCO