Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0P00331.B
Cod. Produttore
0P00331.B
Cod. EAN
8007352523524

Informazioni di prodotto

Adattatore S17+2P17/11+univ+inter.bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W, interruttore 2P luminoso, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano P17/11 e una presa 2P+T 16 A universale standard italiano P40

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

2

numero di prese SCHUKO

1

corrente nominale

16 A

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9016

interruttore on/off

senza alogeni

esecuzione

compatto

tensione nominale

230.00

corrente nominale

0.00

Produttore

Adattatore S17+2P17/11+univ+inter.bianco