Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16365.C.B
Cod. Produttore
16365.C.B
Cod. EAN
8007352097339

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 R&M IBM bianco

Documentazione tecnica

Adattatore per connettori RJ45 dei sistemi: R&M Freenet System e IBM Advanced Connectivity System Type C, bianco

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9001

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

21 mm

con casella di testo

Produttore

Adattatore RJ45 R&M IBM bianco Idea