Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19341.C
Cod. Produttore
19341.C
Cod. EAN
8007352414846

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 Infra+ grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per moduli Cat. 5e e Cat. 6 della serie Slim di Infra+, Merlin Gerin, grigio

colore

grigio

codice RAL (simile)

7015

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20 mm

con casella di testo

Produttore

Adattatore RJ45 Infra+ grigio