Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14341.C
Cod. Produttore
14341.C
Cod. EAN
8007352152267

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 Infra+ bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per moduli Cat. 5e e Cat. 6 della serie Slim di Infra+, Merlin Gerin, bianco

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

21 mm

con casella di testo

Produttore

Adattatore RJ45 Infra+ bianco Plana