Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14343.K.SL
Cod. Produttore
14343.K.SL
Cod. EAN
8007352560109

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 inclinato Silver

Documentazione tecnica

Adattatore inclinato per connettore RJ45 Keystone, Silver

colore

argento

codice RAL (simile)

9006

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

con casella di testo

Produttore

Adattatore RJ45 inclinato Silver