Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19343.K
Cod. Produttore
19343.K
Cod. EAN
8007352560215

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 inclinato grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore inclinato per connettore RJ45 Keystone, grigio

colore

grigio

codice RAL (simile)

7015

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

con casella di testo

Produttore

Adattatore RJ45 inclinato grigio