Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLEEXSGWPB
Cod. Produttore
LEEXSGWPB
Cod. EAN
8411314078036

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 45x45 mm
  • Tipo connettore: RJ45
  • Serie: Playbus
  • Materiale: Plastica resistente
  • Certificazioni: CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore RJ45 Gewiss Playbus