Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19338.C
Cod. Produttore
19338.C
Cod. EAN
8007352414723

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 AMP Avaya grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500), grigio

colore

grigio

codice RAL (simile)

7015

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

21 mm

con casella di testo

Produttore

Adattatore RJ45 AMP Avaya grigio