› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Adattatore profondità TMAX 600 mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAP6001
Cod. Produttore AP6001
Cod. EAN 8015646605795

Informazioni principali

Main Distribution Board, 35 mm x 35 mm x 600 mm

Descrizione del prodotto

Adattatore di profondità TMAX L 60 progettato per applicazioni nel settore elettrico, ideale per l'installazione di quadri elettrici conformi alle normative CEI EN 61439-1 e 2. Questo componente garantisce una regolazione precisa della profondità grazie alla piastra di montaggio a profondità regolabile, assicurando una perfetta integrazione con le strutture ArTu K. Realizzato con materiali di qualità "Altro", offre una soluzione robusta e versatile per l'assemblaggio di quadri elettrici modulari. L'adattatore facilita il montaggio e l'organizzazione interna, migliorando la funzionalità e l'accessibilità dei componenti elettrici all'interno del quadro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: depth adjuster w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

35 mm

profondità

600 mm

numero di serrature

2

qualità del materiale

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

SR2 Enclosures

Adattatore profondità TMAX 600 mm per armadi elettrici