Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15438
Cod. Produttore
GW15438
Cod. EAN
8034035075872

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni modulari versatili e di facile installazione per impianti elettrici civili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio frontale rapido senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che ottimizza gli spazi
  • Compatibilità con diverse combinazioni frutti-placche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante in bianco satinato
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Possibile risparmio energetico grazie a tecnologie integrate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

impiego

Per scatola collegamento dati

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

ADATTATORE PREDISPOSTO PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI - TIPO SYSTIMAX COMMSCOPE - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART