Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15433
Cod. Produttore
GW15433
Cod. EAN
8034035075827

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGW15433 offre soluzioni modulari versatili e di facile installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Facilità di sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che ottimizza gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante in bianco satinato
  • Compatibilità con funzioni avanzate tramite tasti assiali EVO o SMART
  • Affidabilità e personalizzazione per ogni esigenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

impiego

Per scatola collegamento dati

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

ADATTATORE PREDISPOSTO PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI - TIPO AMP/KEYSTONE JACK - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART