Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15431
Cod. Produttore
GW15431
Cod. EAN
8034035075810

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGW15431 offre soluzioni modulari versatili e di design per installazioni elettriche civili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema di aggancio frontale
  • Montaggio e sgancio rapidi senza rimuovere il supporto
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti modulari da ½, 1 e 2 moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante in bianco satinato
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Possibilità di infinite combinazioni frutti-placche per ogni esigenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

impiego

Per scatola collegamento dati

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

ADATTATORE PREDISPOSTO PER L’ALLOGGIAMENTO DI CONNETTORI DATI - TIPO AMP/KEYSTONE JACK - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART