Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19337.C.M
Cod. Produttore
19337.C.M
Cod. EAN
8007352599321

Informazioni di prodotto

Adattatore portello RJ45 Keystone Metal

Documentazione tecnica

Adattatore con portello antipolvere per connettori RJ45 Keystone, Metal

profondità dell'apparecchio

20 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm

colore

alluminio

altezza dell'apparecchio

49 mm

codice RAL (simile)

9007

Produttore

ADATTATORE PORTELLO RJ45 KEYSTONE M