Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20337.C
Cod. Produttore
20337.C
Cod. EAN
8007352595910

Informazioni di prodotto

Adattatore portello RJ45 Keystone grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore con portello antipolvere per connettori RJ45 Keystone, grigio

colore

grigio

codice RAL (simile)

7024

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

21 mm

Produttore

ADATTATORE PORTELLO RJ45 KEYSTONE G