Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429306
Cod. Produttore
LV429306
Cod. EAN
3606480021480

Informazioni di prodotto

Adattatore per zoccolo 3P NSX100/250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adattatore di collegamento per la base plug-in a 3 poli per Compact NSX 100/160/250. Permette di collegare il circuito di alimentazione ai morsetti di alimentazione dell'interruttore plug-in Compact NSX.

corrente nominale In

250 A

numero di poli

3

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

Adattatore per base plug-in - 3 poli - Per NSX100..250