Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86224
Cod. Produttore
86224
Cod. EAN
8009561128866

Informazioni di prodotto

Adattatori per sensori femmina-femmina filettatura sensore ISO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Adattatori per sensori femmina-femmina Filettatura sensore isometrico: M30x1,5 Filettatura raccordo Gas: G1/4;

colore

Altro

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

dimensione nominale

21 ... 21 mm

Serie

RTA

Produttore

ADATTATORE PER SENSORE M30 G1/4