Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86231
Cod. Produttore
86231
Cod. EAN
8009561128910

Informazioni di prodotto

Adattatori per sensori femmina-femmina filettatura sensore ISO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Adattatori per sensori femmina-femmina. Filettatura sensore isometrico: M12x1 Filettatura raccordo Gas: G1/4

colore

Altro

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

dimensione nominale

32 ... 32 mm

Serie

RTA

Produttore

ADATTATORE PER SENSORE M12 G1/4