Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04227
Cod. Produttore
04227
Cod. EAN
3303430042273

Informazioni di prodotto

Adattatore per montaggio NG160+Multi9

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore progettato per il montaggio di interruttori NG125 e moduli MULT, garantisce un'installazione sicura e stabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per impianti industriali e civili, facilita l'integrazione di componenti elettrici di alta qualità, ottimizzando lo spazio e migliorando la gestione dei circuiti. La sua struttura compatta e funzionale consente un montaggio semplice e veloce, supportando l'efficienza operativa degli impianti elettrici.

esecuzione

guida portante

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

profondità

40 mm

larghezza

432 mm

colore

naturale

altezza

35 mm

materiale

metallo