› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Adattatore per cavo auto-supp. XAC-B C/guaina prot.cavo - 10..22 mm

Cod. Rexel TEXACB961
Cod. Produttore XACB961
Cod. EAN 3389110640991

Informazioni principali

  • Fissaggio per pulsantiera pensile
  • Manicotto protettivo 10-22 mm
  • Materiale plastica
  • Diametro pulsanti 22 mm
  • Isolamento doppio
  • Certificazioni EN 60947-5-1
  • Conformità RoHS
  • Serie Harmony XAC Pendant control stations

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony XACB961 è un dispositivo di supporto per cavo autoportante con manicotto protettivo da 10 mm a 22 mm. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Adattatore per cavo auto-supp. XAC-B C/guaina prot.cavo - 10..22 mm