Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20A42125N
Cod. Produttore
20A42125N
Cod. EAN
8016692453903

Informazioni di prodotto

ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg21 A M25x1,5
Scopri l'adattatore in ottone nichelato PG21-M, un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzato in ottone di alta qualità, questo adattatore offre una filettatura interna metrica di 25 mm e una filettatura esterna PG di 21 mm, garantendo una connessione sicura e affidabile. La robustezza del materiale assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali e domestiche. Scegli questo adattatore per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri l'adattatore in ottone nichelato PG21-M, un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzato in ottone di alta qualità, questo adattatore offre una filettatura interna metrica di 25 mm e una filettatura esterna PG di 21 mm, garantendo una connessione sicura e affidabile. La robustezza del materiale assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali e domestiche. Scegli questo adattatore per le tue esigenze elettriche.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

21

Produttore

Adattatore ottone nichelato filettatura PG21 esterna M25x1,5 interna per impianti elettrici professionali e domestici