› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore multipresa piatto 2P+T 10A 3 uscite uso civile serie 28 SPIC

Cod. Rexel GWGW28418
Cod. Produttore GW28418
Cod. EAN 8011564796324

Informazioni principali

  • Serie: 28 SPIC, Domotics
  • Tensione nominale: 10A
  • Tipo: Adattatore multiplo
  • Polarità: 2P+T
  • Numero prese: 3 unità
  • Utilizzo: Usi civili
  • Protezione: CE conforme direttive UE
  • Materiale: Alta qualità Gewiss

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile. Descrizione del produttore: 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

IT (S/P 11)

tensione nominale

250 ... 250 V

corrente nominale

10 ... 10 A

Serie

28 SPIC,DOMOTICS

Adattatore multipresa piatto 2P+T 10A 3 uscite uso civile serie 28 SPIC