› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore multipresa 2P+T 16A 3 uscite 16A bivolt per uso civile

Cod. Rexel GWGW28423
Cod. Produttore GW28423
Cod. EAN 8011564783515

Informazioni principali

  • Descrizione: Adattatore mul. 2P+T 16A
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: Bivolt
  • Numero prese: 3 unità 16A
  • Serie: 28 SPIC, Domotics
  • Uso: Civile e similari
  • Conformità: Direttive CE e RoHS
  • Norme: IEC, CENELEC, CEI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile. Descrizione del produttore: 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

IT (S/P 17) (tipo L)

tensione nominale

250 ... 250 V

corrente nominale

16 ... 16 A

Serie

28 SPIC,DOMOTICS

Adattatore multipresa 2P+T 16A 3 uscite 16A bivolt per uso civile