Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00320
Cod. Produttore
00320
Cod. EAN
8007352066656

Informazioni di prodotto

Adattatore mult. S11+3P11 nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~, nero - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, tre prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11

colore

Nero

Tipologia

Compatto

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 10 A

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

IT (S/P 11)

Produttore

Adattatore multiplo SICURY nero 250V 1500W spina S11 2P+T 10A tre prese P11 2P+T 10A standard italiano

€ 2,03 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info